カラーセーフティーゴーグル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25261594 品番 G5008-LGN
参考基準価格(税別)¥3,850 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

防曇・対傷性の世界最高峰の規格であるEN166のオプション規格「K」と「N」をクリアしたコーティングを施しています。
フレームの色分けにより着用者の被視認性が高まります。
フレームの顔当たりが良いため長時間使用しても疲れにくいです。

トラスコ品番244-2154 材質レンズ:ポリカーボネート、フレーム:熱可塑性エラストマー、ポリプロピレン、バンド:弾性ナイロンゴム 幅(mm)174 高さ(mm)74 タイプ顔あたりソフト レンズ色クリア フレーム色ライトグリーン レンズ厚さ(mm)2 アズワン品番65-2006-94 紫外線カット 特性防曇加工、防傷加工 通気孔

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ゴーグル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする