TRUSCO
TRUSCOの 防寒用手袋
TRUSCOの 合成繊維 防寒用手袋
防寒天然ゴム手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
25261689
品番
WG171R-L
参考基準価格(税別)
¥650
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
内側が裏起毛タイプのゴム背抜き手袋です。
コーティング部にしわ加工が施されているためグリップ力もあります。
背抜き手袋のため通気性にも優れています。
用途
清掃関連、土木作業、自動車関連、運送業などに。
トラスコ品番
251-1341
材質
繊維部:ポリエステル、コーティング部:天然ゴム
厚さ(mm)
1.1
色
レッド
サイズ
L
全長(cm)
24
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
35.0
色(手首部)
ブラック
ゲージ数
10