高性能天然繊維 オイルキャッチャー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(25本) 注文コード25261716 品番TOCW-T7-25
参考基準価格(税別)¥30,300 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

25本入りのお買い得パックです。
あらゆる液体吸着に優れ自重の20倍以上の水性、油性・液体を吸着できます。

用途オイル・水用。生産ライン周り、ドレン装置周辺、自動車整備工場などの拡散防止に。 トラスコ品番249-5636 材質植物系天然繊維主体 長さ(m)1.2 吸収量(L/本)油:4.4 外径(mm)70 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※油類の吸着後はその性質に応じ専門業者に相談の上処分してください。
※界面活性剤などの化学製品が混入すると性質が変わる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液体吸収材・処理剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする