ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH600 2段 1段引出 ハンドル付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
当日出荷 お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25261917 品番 RBW-662VH W
参考基準価格(税別)¥47,780 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番246-6364 材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム ホワイト 高さ(mm)600 奥行(mm)400 間口(mm)679 段数2段 キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個) 引出し数1 均等積載量(kg/段)50 最大積載量(kg/台)150 内寸(間口×奥行×深さ)(mm)引出し:500×290×62
注意
※高さ600mmタイプは追加棚板が取り付けできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする