ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25262083
品番
KTIP080R3SS10M
参考基準価格(税別)
¥39,400
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
10
全長L(mm)
69
加工径ΦD(mm)
9
シャンク長ls(mm)
41
最大加工径D1(Φmm)
9.49
最大加工径L4(Φmm)
14