曜日別特売
RBW-763S2H W ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 3段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪 TRUSCO 25262118

ツールワゴン ラビットワゴン 600X400XH740 3段 仕切板2段付 ハンドル付 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
取扱停止中お客様組立品
内容量1台ホワイト注文コード25262118品番RBW-763S2H W
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥35,840販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。

トラスコ品番246-6374材質棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴムホワイト高さ(mm)740奥行(mm)400間口(mm)679段数3段キャスター自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)均等積載量(kg/段)50最大積載量(kg/台)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする