ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
423
注文コード
25262187
品番
KTIP130R3SS14M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,300
この商品は
シャンク径D・全長L
など
23
種類から選べます
他の種類を見る
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク
シャンク径D(Φmm)
32
全長L(mm)
423
加工径ΦD(mm)
26
シャンク長ls(mm)
61
最大加工径D1(Φmm)
26.99
最大加工径L4(Φmm)
324