モジュラードリル KTIP

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25262205 品番 KTIP140R3SS16M
参考基準価格(税別)¥48,300 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。ラウンドシャンク

シャンク径D(Φmm)14 全長L(mm)101 加工径ΦD(mm)12 シャンク長ls(mm)46 最大加工径D1(Φmm)12.49 最大加工径L4(Φmm)38

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする