TRUSCO
ツールワゴン ラビットワゴン 700X450XH810 3段 2段引出付 ハンドル付 ゴム車輪
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
内容量
1台
色
ヤンググリーン
注文コード
25262389
品番
RBW-873XH YG
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥59,310
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪と共に車軸もロックするダブルロック仕様のキャスターです。
棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
トラスコ品番
246-6403
材質
棚板:スチール(焼き付け塗装)、支柱:スチール(焼き付け塗装)、キャスター金具:スチール、車輪:ゴム
色
ヤンググリーン
高さ(mm)
810
奥行(mm)
450
間口(mm)
779
段数
3段
キャスター
自在式 75mm(2個)・自在式(Wストッパー付) 75mm(2個)
引出し数
2
均等積載量(kg/段)
50
最大積載量(kg/台)
150
内寸(間口×奥行×深さ)(mm)
引出し:500×290×62