※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Y053-04 シール座金 TRUSCO 25262599 Y053-04 シール座金 TRUSCO 25262599 Y053-04 シール座金 TRUSCO 25262599

シール座金

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5個) 注文コード 25262599 品番 Y053-04
参考基準価格(税別)¥950 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819

ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。

用途液体・気体の漏れ防止に。 トラスコ品番243-0571 材質ステンレス、パッキン(NBR) 厚さ(mm)2.1 内径(Φmm)4.2 呼び径M4 外径(Φmm)8.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする