※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ワッシャー・スペーサー
TRUSCOの ワッシャー(金属)
TRUSCOの 丸平ワッシャー
シール座金
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1パック(2個)
注文コード
25262635
品番
Y053-10
参考基準価格(税別)
¥950
販売価格(税込)
¥901
販売価格(税別)
¥
819
バスケットに入れる
ゴム部分がボルトねじ部に深く入り込むことで高い気密性を持ち、締結部品へのОリング溝加工が不要です。
用途
液体・気体の漏れ防止に。
トラスコ品番
243-0574
材質
ステンレス、パッキン(NBR)
厚さ(mm)
4.1
内径(Φmm)
10.2
呼び径
M10
外径(Φmm)
18.0