CA205M コードプロテクター TRUSCO 25262678 CA205M コードプロテクター TRUSCO 25262678

コードプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25262678 品番 CA205M
参考基準価格(税別)¥18,920 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。
可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。
重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。
軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。

用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。 トラスコ品番249-2937 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)100 厚さ(mm)28 黒/黄 長さ(m)5 適合ケーブル外径(Φmm)20 アズワン品番65-1980-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする