CA305M コードプロテクター TRUSCO 25262687 CA305M コードプロテクター TRUSCO 25262687

コードプロテクター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 25262687 品番 CA305M
参考基準価格(税別)¥36,380 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980

屋外での使用が可能で車両通行も可能なケーブルプロテクタです。
可視安全対策用の黄色警告ラインで安全性が高いです。
重量感があり、ズレにくく巻き癖が付きにくい商品です。
軟質でカットしやすく長さの調整が容易です。

用途屋内外の建設現場や作業場のケーブルやホースの保護に。複数のケーブルやホースの保護に。 トラスコ品番249-2940 材質軟質塩化ビニール(PVC) 幅(mm)150 厚さ(mm)40 黒/黄 長さ(m)5 適合ケーブル外径(Φmm)30 アズワン品番65-1980-74

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルモール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする