TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 火花用衝立
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(両面コーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
25262766
品番
TSHSS-749-W
参考基準価格(税別)
¥19,220
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
小型火花用衝立(TTHSS4-749-W)用の交換シートです。
面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番
255-6078
材質
耐炎繊維製スパッタシート(両面シリコン加工)
幅(mm)
333
厚さ(mm)
約1.0
高さ(mm)
779
タイプ
ベーシック
厚さ
約1.0
シート厚さ(mm)
1
防炎性能試験番号
CO050010