TTHSS4-749-S 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング TRUSCO 25262775 TTHSS4-749-S 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング TRUSCO 25262775 TTHSS4-749-S 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング TRUSCO 25262775 TTHSS4-749-S 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング TRUSCO 25262775 TTHSS4-749-S 小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング TRUSCO 25262775

小型火花用衝立 超小型スリム 4面セット 片面コーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25262775 品番TTHSS4-749-S
参考基準価格(税別)¥55,970 販売価格(税込) ¥52,778
販売価格(税別)
47,980

フレームは組み立て不要で、シートの取り付けだけで使用できます。
4枚のフレームの角度は自在で、コの字型や弧状にもでき、折りたたみもできる小型溶接火花衝立です。
軽くて丈夫なアルミフレームで、持ち運びも簡単です。
予備の接続パーツを使用すれば連結も可能です。
ノンアスベスト、ノンセラミックの安全な製品です。

トラスコ品番255-6079 材質フレーム:アルミニウム合金、シート:耐炎繊維製スパッタシート 幅(mm)369 厚さ(mm)約0.7 高さ(mm)749×4面 シート厚さ(mm)0.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接フェンス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする