TRUSCO
TRUSCOの 溶接養生具(シート・フェンス等)
TRUSCOの 溶接フェンス
TRUSCOの 火花用衝立
小型火花用衝立(単体型・アルミ製) 替シート(片面コーティング)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(4枚)
注文コード
25262784
品番
TSHSS-749-S
参考基準価格(税別)
¥15,420
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
小型火花用衝立(TTHSS4-749-S)用の交換シートです。
面ファスナー付で取り付けが簡単です。
トラスコ品番
255-6080
材質
耐炎繊維製スパッタシート(片面シリコン加工)
幅(mm)
333
厚さ(mm)
約0.7
高さ(mm)
779
タイプ
プレミアム
シート厚さ(mm)
0.7
防炎性能試験番号
CO30040