※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
ソフトタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25262809
品番
TFX250BU
参考基準価格(税別)
¥12,080
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
エラストマー樹脂を使っているため柔軟性があります。
柔らかいので電線を傷めることはありません。
用途
電源コードの結束に。
トラスコ品番
240-9172
材質
エラストマー樹脂
長さ(mm)
250
幅(mm)
7.0
厚さ(mm)
1.7
色
紺
最大結束径(Φmm)
70.0
引張強度(N)
49
最小結束径(Φmm)
3.0
結束可能径(mm)
3.0〜70.0
RoHS指令(10物質対応)
対応