TRUSCO
TRUSCOの 結束バンド/結束工具/固定具
TRUSCOの ケーブルタイ/結束バンド
TRUSCOの 標準タイプ
バックル付きリリースタイ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1袋(100本)
注文コード
25262818
品番
TRS-130HC
参考基準価格(税別)
¥2,220
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
取り外して再利用が可能な結束バンドです。
余長部分はバックルに収納可能です。
用途
電気工事、配電盤などの結束に。
トラスコ品番
240-9174
材質
PA66樹脂
長さ(mm)
130
幅(mm)
6.7
厚さ(mm)
1.1
色
黒
最大結束径(Φmm)
30.0
引張強度(N)
245
RoHS指令(10物質対応)
対応