TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブル整理用品
TRUSCOの ケーブルクランプ
結束バンド用固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25262967
品番
TSKM1
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥527
販売価格(税別)
¥
479
バスケットに入れる
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途
結束バンドの固定に。
トラスコ品番
256-7125
材質
PA66樹脂
寸法(mm)
HG:3.0
色
乳白色
高さ(mm)
4.0
ねじ寸法
M4
寸法C(mm)
1.7
縦(mm)
8.4
横(mm)
19.0
使用バンド(mm)
(結束バンド)幅3.0、厚さ1.7
RoHS指令(10物質対応)
対応