TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブル整理用品
TRUSCOの ケーブルクランプ
結束バンド用固定具
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
25262976
品番
TSKM2
参考基準価格(税別)
¥1,380
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
結束バンドを使用してビス留め固定が可能です。
用途
結束バンドの固定に。
トラスコ品番
256-7126
材質
PA66樹脂
寸法(mm)
HG:5.0
色
白
高さ(mm)
4.0
ねじ寸法
M5
寸法C(mm)
2.0
縦(mm)
9.2
横(mm)
21.2
使用バンド(mm)
(結束バンド)幅5.0、厚さ2.0
RoHS指令(10物質対応)
対応