TRUSCO
TRUSCOの ケーブル収納・配線
TRUSCOの ケーブル整理用品
TRUSCOの ケーブルクランプ
固定具プッシュマウント 黒
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(100個)
注文コード
25262985
品番
TPM80-8
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
結束バンドを使用して板金等へ固定が可能です。
用途
結束バンドの固定に。
トラスコ品番
256-7120
材質
PA66樹脂
色
黒
高さ(mm)
8.0
縦(mm)
13.7
横(mm)
12.5
使用バンド(mm)
(結束バンド)帯幅8.5、厚さ1.9迄
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴径(mm)
Φ8.0