TSKB-101PSD リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCO 25262994 TSKB-101PSD リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き) TRUSCO 25262994

リユースマウントタイ(押込みタイプ・ウイング付き)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(100本) 注文コード 25262994 品番 TSKB-101PSD
参考基準価格(税別)¥1,670 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

取り付けた板金から取り外し可能な結束バンドです。
ヘッドを取付穴に押し込んでしっかり固定できます。
リリースレバーを押すことにより簡単に取り外しできます。
解体する際に分別作業が楽になり、修理の際も板金から簡単に取り外し可能です。
突出部が低いため、狭い場所での使用に向いています。

用途板金への束線取付に。 トラスコ品番256-7124 材質ポリアミド66(PA66) 長さ(mm)105.5 幅(mm)2.5 厚さ(mm)1.2 最大結束径(Φmm)21.0 引張強度(N)88.2 最小結束径(Φmm)1.0 適合パネル厚さ(mm)2.4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴径(mm)3.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする