ケナメタル
ミーリングインサート SDCT-LD2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
切刃数
4
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25263054
品番
SDCT1204PDELLD2 KC725M
参考基準価格(税別)
¥9,250
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
切刃数・コーナーR・内容量
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
切刃数
4
寸法BS(mm)
3.32
幅D(mm)
12.7