ケナメタル
ミーリングインサート SDCT-LD2
KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
12.7
厚さS(mm)
4.76
幅D(mm)
12.7
全19種類を絞り込む
コーナーR(mm)
選択してください
0.4
0.8
1.2
1.6
2
2.4
3.2
6.3
内容量
1セット(5個)
1セット(10個)
19種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25263036
SDCT120404PDERLD2 KC725M
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263045
SDCT120404PDELLD2 KC725M
1セット(5個)
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263054
SDCT1204PDELLD2 KC725M
1セット(5個)
-
0.8
-
-
-
-
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
25263063
SDCT120412PDERLD2 KC725M
1セット(5個)
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263079
SDCT120412PDELLD2 KC725M
1セット(5個)
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263088
SDCT120416ENLD2 KC725M
1セット(5個)
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263097
SDCT120420ENLD2 KC725M
1セット(5個)
2.0
2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263106
SDCT120424ENLD2 KC725M
1セット(5個)
2.4
2.4
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263115
SDCT120432ENLD2 KC725M
1セット(5個)
3.2
3.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263413
SDCT1204PDERLD2 KC725M
1セット(5個)
-
0.8
-
-
-
-
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270779
SDCT1204PDERLD2 KC520M
1セット(5個)
-
0.8
-
-
-
-
¥
10,050
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25274297
SDCT120432ENLD2 KC522M
1セット(5個)
3.2
3.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
8,700
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25282189
SDCT120464ENLD2 KC725M
1セット(5個)
-
6.3
-
-
-
-
¥
9,250
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358699
SDCT120432ENLD2 KCSM30
1セット(5個)
3.2
3.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361063
SDCT1204PDERLD2 KCPM40
1セット(5個)
-
0.8
-
-
-
-
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396438
SDCT1204PDERLD2 KCSM40
1セット(5個)
-
0.8
-
-
-
-
¥
8,100
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396447
SDCT120412PDERLD2 KCSM40
1セット(5個)
1.2
1.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
9,600
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396465
SDCT120416ENLD2 KCSM40
1セット(10個)
1.6
1.6
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25396474
SDCT120432ENLD2 KCSM40
1セット(10個)
3.2
3.2
一部円筒穴片面40°~60°
4.76
片面
15
¥
19,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください