曜日別特売
SDCT120412PDELLD2 KC725M ミーリングインサート SDCT-LD2 ケナメタル 25263079

ミーリングインサート SDCT-LD2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)切刃数4コーナーR(mm)1.2注文コード25263079品番SDCT120412PDELLD2 KC725M
参考基準価格(税別)¥8,700販売価格(税込)¥7,808
販売価格(税別)
7,098

KSSM90°IC12用インサート。C級。軽切削、仕上げ加工用。15°すくい。4コーナー仕様

コーナー半径(mm)1.2コーナーR(mm)1.2穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さ(mm)4.76チップブレーカ片面逃げ角(度)15形状正方形刃長l(mm)12.7穴の有無あり厚さS(mm)4.76切刃数4寸法BS(mm)3.05幅D(mm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする