ケナメタル
ミーリングインサート SPCT-LD2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
コーナーR(mm)
0.8
注文コード
25263149
品番
SPCT10T3PPELLD2 KC725M
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥7,808
販売価格(税別)
¥
7,098
バスケットに入れる
この商品は
コーナーR・コーナー半径
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
10
コーナーR(mm)
0.8
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
10