曜日別特売

ミーリングインサート SPCT-LD2

ミーリングインサート SPCT-LD2 - ケナメタル

KSSM 90°IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様

形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4幅D(mm)10内容量1セット(5個)
全11種類を絞り込む
コーナーR(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25263124SPCT10T304PPERLD2 KC725M0.40.4一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263133SPCT10T304PPELLD2 KC725M0.40.4一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263149SPCT10T3PPELLD2 KC725M-0.8----
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263158SPCT10T312PPERLD2 KC725M1.21.2一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263167SPCT10T312PPELLD2 KC725M1.21.2一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263176SPCT10T316ENLD2 KC725M1.61.6一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263185SPCT10T320ENLD2 KC725M2.02一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263429SPCT10T3PPERLD2 KC725M-0.8----
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25270763SPCT10T3PPERLD2 KC520M-0.8----
8,700
7,098
7,808(税込)
8日以内出荷
返品不可
25358744SPCT10T316ENLD2 KCSM301.61.6一部円筒穴片面40°~60°3.97片面11
7,850
5,998
6,598(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361088SPCT10T3PPERLD2 KCPM40-0.8----
9,300
6,998
7,698(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする