曜日別特売
SPET10T3PPELGB2 KC725M ミーリングインサート SPET-GB2 ケナメタル 25263526

ミーリングインサート SPET-GB2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(5個)コーナーR(mm)0.8注文コード25263526品番SPET10T3PPELGB2 KC725M
参考基準価格(税別)¥7,900販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様

コーナーR(mm)0.8形状正方形刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする