ケナメタル
ミーリングインサート SPET-GB2
KSSM 90° IC 10mm84°用インサート。中仕上げ~中加工用。8コーナー仕様
形状
正方形
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
10
内容量
1セット(5個)
全21種類を絞り込む
コーナーR(mm)
0.4
0.8
21種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
コーナー半径(mm)
コーナーR(mm)
穴の形状
厚さ(mm)
チップブレーカ
逃げ角(度)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25263526
SPET10T3PPELGB2 KC725M
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263535
SPET10T3PPELGB2 KCK15
-
0.8
-
-
-
-
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263544
SPET10T3PPELGB2 KCPK30
-
0.8
-
-
-
-
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263553
SPET10T3PPELGB2 KC520M
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263569
SPET10T3PPSLGB2 KC725M
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263578
SPET10T3PPSLGB2 KCPK30
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263587
SPET10T3PPERGB2 KC725M
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263596
SPET10T3PPERGB2 KCK15
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263605
SPET10T3PPERGB2 KCPK30
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263614
SPET10T3PPERGB2 KC520M
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263623
SPET10T3PPSRGB2 KC725M
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,150
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263639
SPET10T3PPSRGB2 KCK15
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263648
SPET10T3PPSRGB2 KCPK30
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,550
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25263657
SPET10T3PPSRGB2 KC520M
-
0.8
-
-
-
-
¥
7,800
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284474
SPET10T304PPERGB2 KC725M
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
11
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284483
SPET10T304PPERGB2 KCPK30
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
11
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284499
SPET10T304PPERGB2 KCK15
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
11
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284508
SPET10T304PPELGB2 KC725M
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
11
¥
7,900
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284517
SPET10T304PPELGB2 KCPK30
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
11
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25284526
SPET10T304PPELGB2 KCK15
0.4
0.4
一部円筒穴片面40°~60°
3.97
片面
11
¥
8,300
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
8日以内出荷
返品不可
25361097
SPET10T3PPERGB2 KCPM40
-
0.8
-
-
-
-
¥
8,750
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください