B128-0315 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B128-0315 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264096
B128-0315 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264096
B128-0315 六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ) TRUSCO 25264096

六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1パック(54本)
1パック(54本)
1パック(64本)
1パック(60本)
1パック(40本)
1パック(56本)
1パック(46本)
1パック(32本)
1パック(44本)
1パック(38本)
1パック(36本)
1パック(26本)
1パック(24本)
1パック(30本)
1パック(34本)
1パック(28本)
1パック(22本)
1パック(20本)
1パック(14本)
1パック(12本)
1パック(10本)
1パック(8本)
1パック(6本)
ねじピッチ(mm)0.5
ねじ長さ(mm)15
内容量1パック(54本)注文コード25264096品番B128-0315
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥912
販売価格(税別)
829

丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。
六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。

用途通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。トラスコ品番257-1936材質ステンレス(SUS-XM7)ねじピッチ(mm)0.5寸法L(mm)15寸法d(mm)M3ねじ長さ(mm)15ねじの種類全ねじアズワン品番65-1972-28強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする