※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ボルト
TRUSCOの 六角穴付ボルト
六角穴付ボタンボルト(ステンレス・全ねじタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(32本)
注文コード
25264288
品番
B128-0615
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥912
販売価格(税別)
¥
829
バスケットに入れる
丸みを帯びた頭の形状がでボタンキャップとも呼ばれています。
六角穴付ボルトより頭の高さが低く幅が大きいです。
用途
通常の六角穴付きボルトより頭が丸いため、頭部を低くしたい場合や目立たせたくない場合に。小ねじで言うトラス頭のような用途に近い。
トラスコ品番
257-1953
材質
ステンレス(SUS-XM7)
ねじピッチ(mm)
1
寸法L(mm)
15
寸法d(mm)
M6
ねじ長さ(mm)
15
ねじの種類
全ねじ
頭部厚(mm)
3.3
六角穴対辺(mm)
4
アズワン品番
65-1972-47
強度区分
A2-50相当
頭径(mm)
10.5
RoHS指令(10物質対応)
対応