ケナメタル
ケナメタルの ドリル
ケナメタルの ハイスドリル
ケナメタルの ハイスその他ドリル
モジュラードリル KTIP
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25264619
品番
KTIP090R3SCF12M
参考基準価格(税別)
¥41,400
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
KenTIPホルダー。LxD3D。強度なポケットシートにより、安定性と高い工具寿命を保持 。機上交換可能。フランジシャンク
シャンク径D(Φmm)
16
全長L(mm)
88
溝長(mm)
39
加工径ΦD(mm)
12.5
シャンク長ls(mm)
46
最大加工径D(Φmm)
20
加工深さ(mm)
12.99