TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製溶接一体構造型作業台 二段(完成品)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25264848
品番
WTDB2-6660
参考基準価格(税別)
¥64,270
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板高さ(m)
0.6
用途
頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
トラスコ品番
256-2612
材質
アルミ
色
シルバー
段数
2段
設置寸法・奥行(mm)
610
天板寸法(mm)
600×400
段高(mm)
300
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
610×610