※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

アルミ製溶接一体構造型作業台 三段縞板タイプ(完成品)

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25264918 品番 WTDBC3-6875
参考基準価格(税別)¥96,400 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。

天板高さ(m)0.75 用途頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。 仕様踏面タイプ:縞板 トラスコ品番256-2613 材質アルミ シルバー 段数3段 設置寸法・奥行(mm)810 天板寸法(mm)600×400 最大使用質量(kg)150 設置寸法(間口×奥行)(mm)610×810 設置寸法・間口(mm)610

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする