TRUSCO
TRUSCOの ハシゴ・脚立・踏み台・足場台
TRUSCOの 作業台(作業用踏台)
アルミ製溶接一体構造型作業台 三段縞板タイプ(完成品)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25264927
品番
WTDBC3-6890
参考基準価格(税別)
¥102,470
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
完成品ですので組立不要で購入後すぐ使用できます。
溶接一体構造で頑丈なつくりとなっています。
鉄製パーツを使用していないのでクリーンルームなどの使用におすすめです。
天板はすべりにくい縞板仕様です。
天板高さ(m)
0.9
用途
頑丈な作業台が必要な場所に。クリーンルームにも。
仕様
踏面タイプ:縞板
トラスコ品番
256-2609
材質
アルミ
色
シルバー
段数
3段
設置寸法・奥行(mm)
810
天板寸法(mm)
600×400
最大使用質量(kg)
150
設置寸法(間口×奥行)(mm)
610×810
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません