曜日別特売
SPPT10T3PPSRGB2 KCK15 サイドカッターインサート SPPT-GB2 ケナメタル 25264996

サイドカッターインサート SPPT-GB2

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(10個)注文コード25264996品番SPPT10T3PPSRGB2 KCK15
参考基準価格(税別)¥12,400販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

KSSM90°IC10用インサート。P級。5°すくい。4コーナー仕様

コーナーR(mm)0.8刃長l(mm)10厚さS(mm)3.97切刃数4寸法BS(mm)2.7幅D(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする