ケナメタル
サイドカッターインサート SPPT-GB2
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
注文コード
25265005
品番
SPPT10T3PPSRGB2 KCPK30
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
この商品は
内容量
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
KSSM90°IC10用インサート。P級。5°すくい。4コーナー仕様
コーナーR(mm)
0.8
刃長l(mm)
10
厚さS(mm)
3.97
切刃数
4
寸法BS(mm)
2.7
幅D(mm)
10