曜日別特売
63A05RS90ED18D ショルダーミーリングカッター MILL 1 18 ケナメタル 25265224

ショルダーミーリングカッター MILL 1 18

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個加工径ΦD(mm)63刃数Z5注文コード25265224品番63A05RS90ED18D
参考基準価格(税別)¥91,800販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル

加工径ΦD(mm)63シャンク径D(Φmm)22フランジ径D(Φmm)50全長L(mm)40最大切込深さ(mm)17.6刃数Z5ランピング角(°)3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする