ショルダーミーリングカッター MILL 1 18

ショルダーミーリングカッター MILL 1 18 - ケナメタル

Mill-1-18。大きなランピング角。良好な仕上げ面。側壁は90°に加工。高いRPM能力。シェルミル

内容量1個
全12種類を絞り込む
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
加工径ΦD(mm)
シャンク径D(Φmm)
フランジ径D(Φmm)
全長L(mm)
最大切込深さ(mm)
刃数Z
ランピング角(°)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2526388563A06RS90ED18D6322504017.663.8
100,000
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25263894100A08RS90ED18D10032805017.482.1
134,700
89,980
98,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25263903125B09RS90ED18D12540906317.491.7
173,400
119,800
131,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25263919160C12RS90ED18D160401006317.4121.3
230,200
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
2526519750A05RS90ED18D5022454017.755.3
84,400
56,980
62,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
2526520680A07RS90ED18D8027605017.472.8
116,200
78,980
86,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
2526521550A04RS90ED18D5022454017.745.3
76,800
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2526522463A05RS90ED18D6322504017.653.8
91,800
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
2526523380A06RS90ED18D8027605017.462.8
106,600
69,980
76,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25265249100A07RS90ED18D10032805017.472.1
125,800
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25265258125B08RS90ED18D12540906317.481.7
163,400
109,800
120,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
25265267160C10RS90ED18D160401006317.4101.3
210,100
149,800
164,780(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする