※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B130-31825 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO 25265916 B130-31825 高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ TRUSCO 25265916

高ナット(長ナット) ユニクロムメッキ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(18個) 注文コード 25265916 品番 B130-31825
参考基準価格(税別)¥1,360 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。

用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 トラスコ品番257-6079 長さ(mm)25 材質/仕上鉄/ユニクロムメッキ ねじピッチ16山 ねじの呼び寸法W3/8 二面幅(mm)14 アズワン品番65-1973-58

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする