※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B131-1040 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266126 B131-1040 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266126

高ナット(長ナット) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 25266126 品番 B131-1040
参考基準価格(税別)¥2,450 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。

用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 トラスコ品番257-6101 長さ(mm)40 材質/仕上ステンレス ねじピッチ(mm)1.5 ねじの呼び寸法M10 二面幅(mm)17 アズワン品番65-1973-80 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする