※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの ナット
TRUSCOの 高ナット(長ナット)
高ナット(長ナット) ステンレス
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1パック(3個)
ねじの呼び寸法
M16
注文コード
25266196
品番
B131-1625
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥2,730
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
この商品は
ねじの呼び寸法・内容量
など
33
種類から選べます
他の種類を見る
通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。
用途
長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。
トラスコ品番
257-6109
長さ(mm)
25
材質/仕上
ステンレス
ねじピッチ(mm)
2
ねじの呼び寸法
M16
二面幅(mm)
24
アズワン品番
65-1973-91
RoHS指令(10物質対応)
対応