※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B131-31850 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266284 B131-31850 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266284

高ナット(長ナット) ステンレス

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1パック(3個) ねじの呼び寸法W3/8 注文コード25266284 品番B131-31850
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品はねじの呼び寸法・内容量など33種類から選べます 他の種類を見る

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。

用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 トラスコ品番257-6112 長さ(mm)50 材質/仕上ステンレス ねじピッチ16山 ねじの呼び寸法W3/8 二面幅(mm)14 アズワン品番65-1974-01 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする