※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B131-11240 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266318 B131-11240 高ナット(長ナット) ステンレス TRUSCO 25266318

高ナット(長ナット) ステンレス

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 25266318 品番 B131-11240
参考基準価格(税別)¥1,900 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

通常の六角ナットに比べて全長の長いナットで長ナットと呼ばれることもあります。

用途長さや高さの調整、ねじの継手や建築材料に。 トラスコ品番257-6093 長さ(mm)40 材質/仕上ステンレス ねじの呼び寸法W1/2 山数12 二面幅(mm)19 アズワン品番65-1973-84 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする