TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
溶接用Uカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266467
品番
WEU-5
参考基準価格(税別)
¥240
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途
カシメや溶接などに。
トラスコ品番
257-6147
材質
SUS304
質量(g)
8
寸法L(mm)
25
寸法L1(mm)
20
寸法D(mm)
5
寸法W(mm)
13
RoHS指令(10物質対応)
対応