※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの 吊・支持金具
TRUSCOの U字金具
溶接用Uカン
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266485
品番
WEU-8
参考基準価格(税別)
¥380
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
ねじを切っていない溶接用のUカンです。
用途
カシメや溶接などに。
トラスコ品番
257-6149
材質
SUS304
質量(g)
29.5
寸法L(mm)
38
寸法L1(mm)
30
寸法D(mm)
8
寸法W(mm)
20
RoHS指令(10物質対応)
対応