TRUSCO
TRUSCOの 陳列・ディスプレイ用品
TRUSCOの その他専用ディスプレイ
TRUSCOの 机上ディスプレイ用テーブル/シェルフ
スーパーラック(デスク型)ウレタン車輪付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
お客様組立品
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
高さ(mm)
1785
注文コード
25266519
品番
BDD-993PTN-W
参考基準価格(税別)
¥127,090
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
高さ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
木製天板付なので組立・梱包などの軽作業が可能で、パンチングパネルも付いているので工具などの管理にも適しています。
トラスコ品番
257-3353
材質
スチール(粉体塗装)、天板:合板
高さ(mm)
1785
タイプ
キャスター付
奥行(mm)
621
間口(mm)
900
色(本体)
ホワイト
アジャスター調整範囲(mm)
10
最大積載量(kg/台)
200