DVVNN2525M16KC04 旋削ホルダー DVVN-KC 72.5° ケナメタル 25266728

旋削ホルダー DVVN-KC 72.5°

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
シャンク幅B(mm)25
内容量1個注文コード25266728品番DVVNN2525M16KC04
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

外径ホルダー。DVVN-KC72.5°。ニュートラル

勝手勝手なし形状ひし形35°切込み角Kr(°)72クランプシステムKenclamp(TM)チップ逃げ角(°)0寸法F(mm)12全長L1(mm)150寸法LH(mm)48シャンク幅B(mm)25シャンク高さH(mm)25ゲージインサートVN_160408
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホルダ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする