ケナメタル
内径ボーリングバー A-DWL-KC04
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
勝手
左
右
左
逃げ角(度)
14
14
12
寸法F(mm)
17
17
22
27
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25266886
品番
A25RDWLNL06KC04
参考基準価格(税別)
¥54,900
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
内径ボーリングバー。A-DWLN-KC95°用。スチールシャンク。クーラントスルー
勝手
左
寸法F(mm)
17
逃げ角(度)
14
全長L1(mm)
200
シャンク径D(Φmm)
25
形状
六角形80°
最小加工径D(Φmm)
32
クランプシステム
Kenclamp(TM)
ゲージインサート
WN_060408