ケナメタル
ケナメタルの カッター・メタルソー
ケナメタルの サイドカッター
サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25267218
品番
100G06RK90SP10N14K
参考基準価格(税別)
¥220,600
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
KSSMサイドカッター。半面切削。アーバー取付。インサートタイプ10
加工径ΦD(mm)
100
刃数Z
6
刃列
6
径D(Φmm)
32
寸法L1(mm)
13.9
勝手
右
最大切込みap(mm)
9.1
フランジ径D(Φmm)
46.8
調整量(mm)
1
加工深さ(mm)
25.9
寸法THUB(mm)
13.9